AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3097020 Illuninatore Strip LED WLS28, 850 mm - 3097020

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3097020 Illuninatore Strip LED WLS28, 850 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488970208

Codice prodotto

TUK3097020

Cod. produttore

3097020

Produttore

TUK

WLS28-2XWR-850DXQ: Illuninatore Strip bicolore WLS28-2, Lunghezza, 850 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colori, Bianco (100%) Rosso (100%), QD integrale M12 a 4 pin, Finestra diffusa