AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094084 K30APTXYF2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094084 K30APTXYF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488940843

Codice prodotto

TUK3094084

Cod. produttore

3094084

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

41 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Serie K30: sensore touch a colori a 1 ingresso; tensione: 12-30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; ingresso: PNP (NO); colori: nessuno - alimentazione applicata, giallo - ingresso attivo; cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)