AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3093134 K80L3THWRGX1PQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3093134 K80L3THWRGX1PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488931346

Codice prodotto

TUK3093134

Cod. produttore

3093134

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Metodo di montaggio:

Parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

Serie K80 EZ-LIGHT: Indicatore segmentato a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: bianco rosso verde; QD integrale M12 a 5 pin