TURCK BANNER SRL - TUK3093037 SI-LS83LE13E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 100 mm
Lunghezza del sensore - 30.5 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
0662488930370
Codice prodotto
TUK3093037
Cod. produttore
3093037
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
30.5 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Finecorsa: attuatore a leva in plastica; configurazione contatti: 2 NC; dimensioni: 67 x 30 x 31 mm; alloggiamento in plastica