AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3091359 TL50CBGYRALS3Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3091359 TL50CBGYRALS3Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 5

  • Volume - 94 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488913595

Codice prodotto

TUK3091359

Cod. produttore

3091359

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

5

Volume:

94 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Blu

Altezza:

239.4 mm

Colore luce 2:

Verde

Colore luce 3:

Giallo

Colore luce 4:

Rosso

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa compatta: indicatore acustico pulsato sigillato a 4 colori; tensione: 12-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: blu, verde, giallo, rosso; connettore a sgancio rapido M12 integrato