AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3089692 SLLP23-490P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3089692 SLLP23-490P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del campo protetto - 490 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488896928

Codice prodotto

TUK3089692

Cod. produttore

3089692

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del campo protetto:

490 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

495 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

101 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

12 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

23 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...28.2 V

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

10.8 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0.5 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Tipo di protezione (NEMA):

4X

EZ-SCREEN LS, coppia; risoluzione: 23 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 490 mm (19,3 pollici); alloggiamento: nero; connettore a 8 pin 300 mm M12 Pigtail QD; 2x OSSD, EDM, uscita di guasto