AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3088005 Illuninatore Strip LED WLS28, 570 mm - 3088005

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3088005 Illuninatore Strip LED WLS28, 570 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488880057

Codice prodotto

TUK3088005

Cod. produttore

3088005

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

609 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza / Profondità:

20.9 mm

WLS28-2XW570DXQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Finestra diffusa, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, QD integrale M12 a 4 pin