AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087487 Illuninatore Strip LED WLB32, 850 mm - 3087487

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087487 Illuninatore Strip LED WLB32, 850 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488874872

Codice prodotto

TUK3087487

Cod. produttore

3087487

Produttore

TUK

WLB32C850PB: Work light WLB32, Interruttore alto/basso/spento, Lunghezza, 850 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, bianco, Collegabile a cascata, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi), Finestra diffusa