TURCK BANNER SRL - TUK3086779 LQMAC-306


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 1.83 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488867799
Codice prodotto
TUK3086779
Cod. produttore
3086779
Produttore
TUK
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
1.83 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Tensione nominale:
300 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C
Corrente nominale In:
3 A