TURCK BANNER SRL - TUK3086061 Indicatore S22, Verde - 3086061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 1
Colore del corpo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488860615
Codice prodotto
TUK3086061
Cod. produttore
3086061
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
1
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
S22LGXXP: S22 EZ Light - 22 mm - IP67, Colore singolo, verde, Ingresso PNP 10-30 V cc, Cavo a 4 fili da 2 m