AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083742 SLPP25-1110P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083742 SLPP25-1110P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837426

Codice prodotto

TUK3083742

Cod. produttore

3083742

Produttore

TUK

SLPP25-1110P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 25 mm; Response (Tr): 17 ms; Beams: 56; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 1110 mm (43.7 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD