AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083736 SLPP25-270P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083736 SLPP25-270P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837365

Codice prodotto

TUK3083736

Cod. produttore

3083736

Produttore

TUK

SLPP25-270P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 25 mm; Response (Tr): 8 ms; Beams: 14; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 270 mm (10.6 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD