AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083731 SLPP14-1250P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083731 SLPP14-1250P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837310

Codice prodotto

TUK3083731

Cod. produttore

3083731

Produttore

TUK

SLPP14-1250P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 31.5 ms; Beams: 125; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 1250 mm (49.2 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD