TURCK BANNER SRL - TUK3083727 SLPP14-690P88


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 690 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
0662488837273
Codice prodotto
TUK3083727
Cod. produttore
3083727
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
690 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
690 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
210 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
7 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...28.2 V
Larghezza del sensore:
28 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
19.5 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
0.5 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tipo di protezione (NEMA):
4X