AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083726 SLPP14-550P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083726 SLPP14-550P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837266

Codice prodotto

TUK3083726

Cod. produttore

3083726

Produttore

TUK

SLPP14-550P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 16.5 ms; Beams: 55; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 550 mm (21.7 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD