AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083725 SLPP14-410P88

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083725 SLPP14-410P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488837259

Codice prodotto

TUK3083725

Cod. produttore

3083725

Produttore

TUK

SLPP14-410P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 13.5 ms; Beams: 41; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 410 mm (16.1 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD