TURCK BANNER SRL - TUK30815694 Radar Q90R 60GHz 20m 1 NPN/PNP 4-20 mA - 30815694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488224264
Codice prodotto
TUK30815694
Cod. produttore
30815694
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Q90R-4040-6KIQ: Sensore radar serie Q90R R-GAGE, Portata, 150 mm-20 m, Ingresso, 10-30 V cc, Analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin