TURCK BANNER SRL - TUK30815689 R70KSR2MQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0662488147129
Codice prodotto
TUK30815689
Cod. produttore
30815689
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Coppia client/server radio seriale R70; radio pre-associate a 2,4 GHz (modalità seriale); modalità seriale di trasmissione client; modalità seriale instradata dal server