TURCK BANNER SRL - TUK30815422 WLF12PXRGB900SQP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 12...12 V
Diametro - 925 mm
Larghezza - 14.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488733483
Codice prodotto
TUK30815422
Cod. produttore
30815422
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
925 mm
Larghezza:
14.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
1140 mm
Lunghezza:
1140 mm
Strip light flessibile WLF12 Pro: 900 mm; 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25; IP66, IP67, IP69K; RGB; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)