TURCK BANNER SRL - TUK30815393 S15S-R1000-MQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488160357
Codice prodotto
TUK30815393
Cod. produttore
30815393
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S; 1000 A; bobina da 50 mm; 10-30 V cc; Modbus RTU; interfaccia RS-485; connettore maschio M12 QD a 4 pin