AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815392 S15S-R500-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815392 S15S-R500-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488160340

Codice prodotto

TUK30815392

Cod. produttore

30815392

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S; 500 A; bobina da 50 mm; 10-30 V cc; Modbus RTU; interfaccia RS-485; connettore maschio M12 QD a 4 pin