AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815317 S15C-PS5000SS-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815317 S15C-PS5000SS-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488748722

Codice prodotto

TUK30815317

Cod. produttore

30815317

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Serie S15C: convertitore in linea con sensore di pressione in acciaio inossidabile da 5000 PSIG; tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: sensore di pressione; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio