TURCK BANNER SRL - TUK30815146 BC-M12M5-22-8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 8 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488714437
Codice prodotto
TUK30815146
Cod. produttore
30815146
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
8 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP67