AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815143 BC-M12M5-22-1

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815143 BC-M12M5-22-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488714390

Codice prodotto

TUK30815143

Cod. produttore

30815143

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; connettore maschio dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 1 m (3,28 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato