AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815141 BC-M12F5-22-10

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815141 BC-M12F5-22-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701611

Codice prodotto

TUK30815141

Cod. produttore

30815141

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Cavo: M12 a terminazione singola; connettore femmina dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 10 m (32,8 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato