TURCK BANNER SRL - TUK30815137 BC-M12F5-22-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 1 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488701574
Codice prodotto
TUK30815137
Cod. produttore
30815137
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
1 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
30 V