AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814990 DXM1200-X2R3

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814990 DXM1200-X2R3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 90.8 mm

  • Altezza - 170.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488224219

Codice prodotto

TUK30814990

Cod. produttore

30814990

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

170.5 mm

Profondità:

50 mm

Controller industriale DXM1200: gateway DX80 Performance 2,4 GHz; alimentazione: 12-30 V cc; IP Ethernet, Modbus TCP, client Modbus RTU, Profinet; M12 femmina (Ethernet D-Code)