TURCK BANNER SRL - TUK30814989 DXM1200-X2R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 90.8 mm
Altezza - 170.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488224202
Codice prodotto
TUK30814989
Cod. produttore
30814989
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
90.8 mm
Altezza:
170.5 mm
Profondità:
50 mm