AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814935 BC-M12F4-22-1

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814935 BC-M12F4-22-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701215

Codice prodotto

TUK30814935

Cod. produttore

30814935

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 1 m (3,28 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato