AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814930 S15C-CT600A-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814930 S15C-CT600A-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488656270

Codice prodotto

TUK30814930

Cod. produttore

30814930

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di corrente da 0 a 600 Ampere; Tensione: 10-30 V CC; IP65/IP67/IP68; Ingresso: Trasformatore di corrente; Uscita: Modbus; Connettore femmina-maschio a 4 pin M12 QD