TURCK BANNER SRL - TUK30814495 Torretta Luminosa TL70 1 seg., 1 col. - 30814495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0662488587932
Codice prodotto
TUK30814495
Cod. produttore
30814495
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo di protezione (NEMA):
4X
SG-TL70B-B: Modulo luce base TL70, Colore, blu, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Acceso fisso/lampeggiante, Alloggiamento nero, Utilizzare con basi B-TL70B-


