TURCK BANNER SRL - TUK30814352 Illuninatore Strip LED WLF12, 300 mm - 30814352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 12...12 V
Diametro - 325 mm
Larghezza - 14.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488455965
Codice prodotto
TUK30814352
Cod. produttore
30814352
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
325 mm
Larghezza:
14.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
540 mm
Lunghezza:
540 mm
WLF12PXRGB300SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 300 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)