TURCK BANNER SRL - TUK30814006 T30R-1515-LKDQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488225087
Codice prodotto
TUK30814006
Cod. produttore
30814006
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Sensore radar a lungo raggio T30R; Portata 25 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: 1 NPN/PNP con comunicazione IO-Link; 1 NPN/PNP; QD integrale M12 a 5 pin