AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813211 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30813211

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813211 Connetore Integral M12 , Integral M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488130763

Codice prodotto

TUK30813211

Cod. produttore

30813211

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

S15J-3AFB-Q: Serie di fusibili S15, potenza nominale 3 Amp a intervento rapido, tensione, 24 V cc, IP67, connettore QD integrale M12 a 5 pin maschio-femmina