TURCK BANNER SRL - TUK30812533 S15F-30V-Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488106690
Codice prodotto
TUK30812533
Cod. produttore
30812533
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Serie S15F: soppressore in linea; tensione: 12-30 V cc; IP67; soppressore 30 V cc; maschio-femmina 4 pin M12 QD