AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812532 S15F-H-500-Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812532 S15F-H-500-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488106683

Codice prodotto

TUK30812532

Cod. produttore

30812532

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Serie S15F: filtro in linea; tensione: 12-30 V cc; IP67; alta impedenza; potenza nominale 500 mA; connettore maschio-femmina a 4 pin M12 QD