AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812255 R45C-K-UQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812255 R45C-K-UQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 74.8 mm

  • Altezza - 63.8 mm

  • Profondità - 16.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488112332

Codice prodotto

TUK30812255

Cod. produttore

30812255

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

63.8 mm

Profondità:

16.8 mm

Convertitore serie R45C; IO-link a uscita di tensione analogica; comunicazioni IO-Link; QD integrale M12 a 4 pin