TURCK BANNER SRL - TUK30812204 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30812204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488102708
Codice prodotto
TUK30812204
Cod. produttore
30812204
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15A-F1X345-M1X345-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1X345 senza connessione bianca, Maschio, M1X345 senza connessione bianca, Maschio-femmina 5 pin M12 QD


