AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810988 Illuninatore Strip LED WLS28, 285 mm - 30810988

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810988 Illuninatore Strip LED WLS28, 285 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 18...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488090678

Codice prodotto

TUK30810988

Cod. produttore

30810988

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

18...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

327 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza / Profondità:

20.9 mm

WLS28PXRGBW285DXQ: Illuninatore Strip professionale WLS28, Finestra diffusa, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 18-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, RGBW, Non collegabile in cascata, QD integrato M12 a 4 pin