AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810736 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm - 30810736

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810736 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488088354

Codice prodotto

TUK30810736

Cod. produttore

30810736

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

30.6 mm

Altezza / Profondità:

15.5 mm

WLS15PXRGB1200DSC2: Illuninatore Strip professionale WLS15 con editor professionale, finestra diffusa, lunghezza, 1200 mm, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, colore, RGB, non collegabile in cascata, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)