AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810734 WLS15PXRGB0640DSC2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810734 WLS15PXRGB0640DSC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488088330

Codice prodotto

TUK30810734

Cod. produttore

30810734

Produttore

TUK

WLS15 Pro Light Strip with Pro Editor; Diffuse Window; Length: 640 mm; Voltage: 12 -30 V dc; Environmental Rating: IP66; IP67; Color: RGB; Non-Cascadable; 2 m (6.5 ft) Integral Cable