AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809831 Convertitore S15C IO-Link - 30809831

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30809831 Convertitore S15C IO-Link

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488080488

Codice prodotto

TUK30809831

Cod. produttore

30809831

Produttore

TUK

S15C-MVT-KQ: Serie S15C, convertitore in linea, tensione, 18-30 V cc, IP67, ingresso, Modbus Vibe Temperature, uscita, IO-Link, connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio