AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3080805 DELP-118E

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3080805 DELP-118E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 11

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488808051

Codice prodotto

TUK3080805

Cod. produttore

3080805

Produttore

TUK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

11

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Schermato:

Colore della guaina:

Giallo

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

75 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...55 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...55 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cordset: Double Ended LP-Custom to LP-Custom; 11-pin Straight Male; 11-pin Straight Male; 2.5 m 11x24 PVC Yellow; Nylon Black Coupling Nut(s)