TURCK BANNER SRL - TUK30806305 SXA-8100D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 30.48 m
Confezione
1 PZ
EAN
0662488048457
Codice prodotto
TUK30806305
Cod. produttore
30806305
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
30.48 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
75 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
2 A