AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806276 Sensore di Vibrazione e Temperatura - 30806276

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30806276 Sensore di Vibrazione e Temperatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488048174

Codice prodotto

TUK30806276

Cod. produttore

30806276

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

QM30VT2: Sensore di vibrazioni e temperatura 2 m QD, dispositivo slave Modbus tramite RS-485, connettore a spirale M12 da 2,09 m (6,9 piedi), alloggiamento in alluminio