AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806274 Sensore di Vibrazione e Temperatura - 30806274

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30806274 Sensore di Vibrazione e Temperatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488048150

Codice prodotto

TUK30806274

Cod. produttore

30806274

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

QM30VT2-SS-9M: Sensore di vibrazioni e temperatura, dispositivo slave Modbus tramite RS-485, cavi volanti da 9,1 m (30,0 piedi), alloggiamento in acciaio inossidabile IP69K