AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806273 QM30VT2-SS-QP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30806273 QM30VT2-SS-QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488048143

Codice prodotto

TUK30806273

Cod. produttore

30806273

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di vibrazioni e temperatura; dispositivo slave Modbus tramite RS-485; connettore a sgancio rapido M12 da 150 mm (6 pollici); alloggiamento in acciaio inossidabile IP69K