AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

TURCK BANNER SRL - TUK30805908 K50PTAMRGB14Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805908 K50PTAMRGB14Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488044985

Codice prodotto

TUK30805908

Cod. produttore

30805908

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Serie K50 Pro Touch: sensore touch RGB a 14 colori; 12-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; bimodale, NO, momentaneo; multicolore; QD integrale M12 a 8 pin