AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805219 Illuninatore Strip LED HLS27, 430 mm - 30805219

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805219 Illuninatore Strip LED HLS27, 430 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488038908

Codice prodotto

TUK30805219

Cod. produttore

30805219

Produttore

TUK

HLS27DW0430C: Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27, Lunghezza, 430 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, Colore, bianco, Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)