AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805002 Torretta Luminosa TL50 6 seg., 5 col. - 30805002

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805002 Torretta Luminosa TL50 6 seg., 5 col.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 6

  • Volume - 95 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488037024

Codice prodotto

TUK30805002

Cod. produttore

30805002

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

6

Volume:

95 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Altri

Altezza:

319.2 mm

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

TL505AOSIKQ: Torretta luminosa TL50 Pro con IO-Link sigillata omnidirezionale acustica con regolazione del volume, alloggiamento nero standard, 5 segmenti illuminati, tensione, 18-30 V CC, classificazione ambientale, IP67, colori, multicolore, QD integrale M12 a 4 pin